Referencias
Festo:DSNU-20-125-P-A
Rubix:798152581000
fabricante:19213
EAN:4052568003210



Documentos
Detalles de producto : DSNU-20-125-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 253x32x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 267 g |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,43 € Sin IVA
/ unidad
69,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días