Referencias
Festo:DSNU-10-10-P-A
Rubix:798083220000
fabricante:19183
EAN:4052568003029



Resumen técnico
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSNU-10-10-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 97x20x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38,25 g |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 € Sin IVA
/ unidad
50,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días