Referencias
SMC:CP96SDB40-100CW
Rubix:799055769000
fabricante:01411061

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB40-100CW
CP96, cilindro ISO de diseño de perfil con varillas de sujeción cerradas, está disponible en 6 diámetros de ø32 a ø125mm. Tapas de alta precisión y tuercas de las varillas de sujeción mejoran la exactitud de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. Aumentar la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como reducir las tolerancias, ha reducido la flexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800mm.
Cualidades
•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera
Amortiguación al final de carrera
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,00 € Sin IVA
/ unidad
174,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días