Referencias
Festo:DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R
Rubix:799267814000
fabricante:1780912
EAN:4052568247799

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autoajustable en la posición final, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3224 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,70 € Sin IVA
/ unidad
310,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días