ADN-100-15-I-PPS-A

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-100-15-I-PPS-A
Rubix:799266040000
fabricante:577191
EAN:4052568225469
ADN-100-15-I-PPS-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm

Documentos

Detalles de producto : ADN-100-15-I-PPS-A


Cilindro compacto ADN-100-15-I-PPS-A con un amortiguamiento neumático autoajustado al final de carrera Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago del pistón=M16x1,5, Amortiguamiento=PPS : Amortiguamiento de fin de carrera neumático autoajustable, Posición de montaje=indiferente
Compact Cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm
222,64 € Sin IVA
/ unidad
269,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días