CDQ2WB20-15DZ 00795125

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2WB20-15DZ
Rubix:798614652000
fabricante:CDQ2WB20-15DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2WB20-15DZ 00795125


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para el auto switch han sustituido a los rieles de montaje del CQ2, evitando que los auto switches sobresalgan y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Admite auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
53,80 € Sin IVA
/ unidad
65,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días