ADVC-25-25-A-P

ADVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-25-A-P
Rubix:798194259000
fabricante:188191
EAN:4052568077761
ADVC-25-25-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-25-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-25-25-A-P Sin disposición para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto157 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
72,45 Sin IVA
/ unidad
87,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días