ADVC-32-20-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-32-20-I-P-A
Rubix:798156482000
fabricante:188207
EAN:4052568077921
ADVC-32-20-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-32-20-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-32-20-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=20 mm, Piston diameter=32 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x45x55 mm
Peso neto225,69 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
94,00 Sin IVA
/ unidad
113,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días