CCI-SA-032-0025-003122411000000000000019 [R422001585]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001585
Rubix:799183792000
fabricante:R422001585
EAN:3666750018596

Detalles de producto : CCI-SA-032-0025-003122411000000000000019 [R422001585]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,59 € Sin IVA
/ unidad
124,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días