Referencias
SMC:RSDQB12-10DR
Rubix:751609791043
fabricante:RSDQB12-10DR
EAN:3618036239843

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : RSDQB12-10DR 00095645
La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia comprobada y poca fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable; puede elevarse o bajarse según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope de servicio pesado RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de parada externo.
RS(D)Q, Cilindro de tope, Altura de montaje fija
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,19 € Sin IVA
/ unidad
98,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días