Referencias
Festo:DFSP-50-20-F-PA
Rubix:799265523000
fabricante:576153
EAN:4052568225179

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-50-20-F-PA
Cilindro de tope DFSP-50-20-F-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,64 € Sin IVA
/ unidad
208,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días