DFSP-40-30-DF-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-40-30-DF-PA
Rubix:799265530000
fabricante:576134
EAN:4052568224981
DFSP-40-30-DF-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-40-30-DF-PA


Cilindro de tope DFSP-40-30-DF-PA Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto802,8 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro30 mm
146,80 € Sin IVA
/ unidad
177,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días