Referencias
Festo:DPZ-25-100-P-A-KF-S2
Rubix:798191253000
fabricante:162108
EAN:4052568130459

Documentos
Detalles de producto : DPZ-25-100-P-A-KF-S2
Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.
Cualidades
- Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
- Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
- Ajuste preciso de la carrera en la posición final
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1747 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de doble pistón (doble) dpz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,36 € Sin IVA
/ unidad
1209,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días