LBG-63

Fijación del pie de horquilla LBG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LBG-63
Rubix:798148438000
fabricante:31764
EAN:4052568003920
LBG-63 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LBG-63


Caballete de fijación LBG-63 para cojinete esférico con brida giratoria SSNG u ojo de biela SGS y cilindros DNGU, DNG, DNC. o para cojinete esférico con brida giratoria SNCS u ojo de biela SGS con cilindros AEN, ADN, ADNP. Tamaño=63, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=580 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x50x73 mm
Peso neto576,7 g
Tipofijación del pie de horquilla
93,36 € Sin IVA
/ unidad
112,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días