LBN-20/25

Montaje de pie de horquilla LBN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LBN-20/25
Rubix:751130377113
fabricante:6059
EAN:4052568001032
LBN-20/25 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LBN-20/25


El montaje de pie de horquilla LBN-20/25 permite el montaje giratorio de cilindros ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Tamaño=20/25, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=81 g, nota de materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x33x25 mm
Peso neto81,1 g
Tipomontaje de pie de horquilla
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h