Referencias
IMI Norgren:KM/8025/M/200
Rubix:798811458000


Resumen técnico
| Tipo | km/8025/m/200 cilindro redondo |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Detalles de producto : KM/8025/M/200
Cilindro redondo
Cilindro redondo
Información técnica
Atributos
| Tipo | km/8025/m/200 cilindro redondo |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Aplicación | cilindro iso de doble efecto (aire comprimido) para aplicaciones en la industria alimentaria, así como para automatización neumática general; con pistón magnético y versión con tope/amortiguación. |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,75 € Sin IVA
/ unidad
430,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días