Referencias
IMI Norgren:RT/57316/M/25
Rubix:798647748000
fabricante:RT/57316/M/25


Resumen técnico
| Tipo | cilindro roundline, simple efecto, extensión por resorte, pistón magnético |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : RT/57316/M/25
Rt Roundline Cil 16mm de diámetro 125mm de carrera, extensión por resorte
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro roundline, simple efecto, extensión por resorte, pistón magnético |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Aplicación | sistemas industriales de aire comprimido (filtrado, lubricado o no lubricado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,67 € Sin IVA
/ unidad
70,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días