Referencias
IMI Norgren:KM/8026/M/80
Rubix:798590406000
fabricante:KM/8026/M/80


Resumen técnico
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Detalles de producto : KM/8026/M/80
SS ISO rline Cilindro 25 mm de diámetro, 80 mm de carrera
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Aplicación | sistemas industriales de aire comprimido; apto para aplicaciones en la industria alimentaria |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,35 € Sin IVA
/ unidad
524,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días