DSNU-50-125-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-50-125-PPS-A
Rubix:798196237000
fabricante:559320
EAN:4052568205966
DSNU-50-125-PPS-A Round cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-50-125-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto1544 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
119,69 Sin IVA
/ unidad
144,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días