DSNU-10-40-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-10-40-P-A
Rubix:798192707000
fabricante:19185
EAN:4052568003043
DSNU-10-40-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-10-40-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)128x19x22 mm
Peso neto46,18 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro redondo dsnu
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días