DSNU-40-80-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-40-80-PPV-A
Rubix:798192208000
fabricante:196033
EAN:4052568158811
DSNU-40-80-PPV-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-40-80-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)260x50x50 mm
Peso neto827,1 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipodsnu cilindro redondo
99,95 € Sin IVA
/ unidad
120,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días