DNC-32-400-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DNC-32-400-PPV
Rubix:798192976000
fabricante:163329
EAN:4052568133764
DNC-32-400-PPV Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DNC-32-400-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto1706,2 g
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro400 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,76 Sin IVA
/ unidad
256,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días