DSNU-20-200-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-200-PPS-A
Rubix:798138689000
fabricante:559278
EAN:4052568097295
DSNU-20-200-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-200-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)335x36x36 mm
Peso neto319,94 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipodsnu cilindro redondo
66,29 € Sin IVA
/ unidad
80,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días