Cilindro normalizado DSNU-25-50-PPV-A según DIN ISO 6432 para detección de posiciones. Diversas posibilidades de montaje, con y sin elementos de fijación adicionales. Con amortiguación ajustable de las posiciones finales. Carrera=50 mm, diámetro del émbolo=25 mm, rosca del vástago=M10x1,25, amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos lados, posición de montaje=cualquiera