Referencias
Festo:DFM-25-80-B-PPV-A-KF
Rubix:799210223000
fabricante:609352
EAN:4052568411701




Documentos
Detalles de producto : DFM-25-80-B-PPV-A-KF
Cualidades
-Mínimo requerimiento de espacio
Mínimo tiempo de montaje
Posibilidad de elección de puertos de alimentación
Amplia gama de montaje
Opciones
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso:
Alta rigidez gracias a las varillas de guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
Con recirculación de bolas
Guía de rodamientos:
Para movimientos con
cargas de torsión.
Mínimo tiempo de montaje
Posibilidad de elección de puertos de alimentación
Amplia gama de montaje
Opciones
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso:
Alta rigidez gracias a las varillas de guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
Con recirculación de bolas
Guía de rodamientos:
Para movimientos con
cargas de torsión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | viaje guiado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,37 € Sin IVA
/ unidad
640,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días