DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R
Rubix:799267205000
fabricante:1779439
EAN:4052568247560
DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de posición final autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R 1779439

Información técnica


Atributos
Peso neto1761 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipodsbf cilindro estándar
192,20 € Sin IVA
/ unidad
232,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días