Referencias
SMC:CD85N20-25-B-XC6A
Rubix:798734584000

Documentos
Detalles de producto : CD85N20-25-B-XC6A 00239926
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con carreras estándar que van de 10mm a 300mm. Un diseño único de empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos frontales reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Cilindro de doble efecto, vástago simple, remachado
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,67 € Sin IVA
/ unidad
64,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días