DSNU-S-12-15-P-A-MQ

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-S-12-15-P-A-MQ
Rubix:799148156000
fabricante:5211897
EAN:4052568420352
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro13.3 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-12-15-P-A-MQ


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro13.3 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro redondo
37,02 € Sin IVA
/ unidad
44,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días