DSNU-12-10-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-12-10-P-A
Rubix:751110438113
fabricante:19189
EAN:4052568003067
DSNU-12-10-P-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-12-10-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)117x27x24 mm
Peso neto75,06 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 Sin IVA
/ unidad
53,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días