DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R
Rubix:799265930000
fabricante:1785017
EAN:4052568248277
DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto11398 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
738,20 € Sin IVA
/ unidad
893,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días