Referencias
Festo:DSNU-25-200-PPV-A
Rubix:751110460113
fabricante:19251
EAN:4052568003487



Documentos
Detalles de producto : DSNU-25-200-PPV-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 449,4 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro redondo dsnu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,37 € Sin IVA
/ unidad
88,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días