Referencias
SMC:C85N25-35
Rubix:798487630000
fabricante:C85N25-35
EAN:3618035490665

Documentos
Detalles de producto : C85N25-35
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 322 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | montaje: bisagra integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,39 € Sin IVA
/ unidad
63,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días