Referencias
Festo:DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R
Rubix:799267185000
fabricante:1780294
EAN:4052568247713

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática auto-ajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinders
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4169 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,61 € Sin IVA
/ unidad
314,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días