Referencias
Festo:DSBG-100-500-PPSA-N3
Rubix:799267128000
fabricante:1646826
EAN:4052568244590

Documentos
Detalles de producto : DSBG-100-500-PPSA-N3
Cilindro normalizado DSBG-160-160-PPVA-N3 Carrera=160 mm, Diámetro del émbolo=160 mm, Rosca del vástago=M36x2, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8266 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,50 € Sin IVA
/ unidad
616,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días