CILINDRO ISO15552 D32 C150 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895852
Rubix:799082979000
fabricante:895852
EAN:3660338481536

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D32 C150 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,52 € Sin IVA
/ unidad
109,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días