Referencias
Festo:DSBC-125-80-D3-PPSA-N3
Rubix:799256979000
fabricante:8165683
EAN:4052568598358

Detalles de producto : DSBC-125-80-D3-PPSA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | festo 8165683 standards-based cylinder |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 349.3 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | g1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,11 € Sin IVA
/ unidad
706,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días