DSNU-63-125-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-63-125-PPS-A
Rubix:798196247000
fabricante:559330
EAN:4052568206062
DSNU-63-125-PPS-A Round cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-63-125-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto1953 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro125 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,37 Sin IVA
/ unidad
171,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días