DSNU-32-60-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-32-60-P-A
Rubix:799262503000
fabricante:5249369
EAN:4052568421991
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-32-60-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro redondo
70,62 € Sin IVA
/ unidad
85,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días