DNC-80-25-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-80-25-PPV-A
Rubix:798191322000
fabricante:163433
EAN:4052568134457
DNC-80-25-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-80-25-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto3096,8 g
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro normalizado dnc
381,74 € Sin IVA
/ unidad
461,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días