CDJ2B6-10Z-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ2B6-10Z-B
Rubix:799246180000
fabricante:01571035
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ2B6-10Z-B


Los cilindros miniatura de la Serie CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros de 6, 10 y 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Opciones de montaje incluyen básico, con patas, brida frontal y doble horquilla trasera. La Serie CJ2 es compatible con auto switch

Cualidades

• Doble efecto estándar, vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, con patas, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
32,97 € Sin IVA
/ unidad
39,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días