Referencias
SMC:CDG1BA80TF-50Z
Rubix:799248204000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BA80TF-50Z
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Carreras hasta 1500 mm Amplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.
Cualidades
Estándar: doble efecto, vástago simple Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100 Recorridos desde 25mm hasta 1500mm Montajes: básico, de pie, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, horquilla. Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivote disponibles. Con o sin fuelle del vástago de nylon o resistente al calor Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,30 € Sin IVA
/ unidad
185,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días