Referencias
SMC:CDG3BN32-125
Rubix:798340291000
fabricante:CDG3BN32-125

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDG3BN32-125
Construcción tipo corto
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorridos hasta 300 mm.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorridos hasta 300 mm.
C(D)G3 Cilindro neumático, Doble efecto con vástago simple, Modelo corto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 435 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,53 € Sin IVA
/ unidad
63,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días