CDM2B32TF-50AZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2B32TF-50AZ
Rubix:799247950000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2B32TF-50AZ


Cualidades

•Extremo de vástago hembra disponible como estándar
Ajuste fino y sencillo de la posición del interruptor automático
Soportes de horquilla simple y soportes de pivote tipo trunnion están disponibles
Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles (No es necesario pedir un soporte para el cilindro correspondiente por separado)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
88,93 € Sin IVA
/ unidad
107,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días