Referencias
SMC:MGGLB50-400
Rubix:751611580043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | cojinete de casquillo de bolas; de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB50-400 00108577
La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 194x685x103 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19440 g |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | cojinete de casquillo de bolas; de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio; acero al carbono; nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1368,50 € Sin IVA
/ unidad
1655,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días