Referencias
SMC:CD75E40-200-B
Rubix:752101475043
fabricante:CD75E40-200-B
EAN:3618035447317

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Detalles de producto : CD75E40-200-B
Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, de doble efecto, vástago simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.
Imán: D (Imán integrado)
Serie: 75 (Estándar)
Tapa de cabeza: E (Recorte tipo boss en doble extremo)
Diámetro: 40mm
Carrera: 200
Amortiguación: Tope de goma
Protector de vástago: Sin protector de vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del auto switch: B (Montaje con banda)
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Cantidad: 2 piezas (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Opciones en el extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Rascador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.
Imán: D (Imán integrado)
Serie: 75 (Estándar)
Tapa de cabeza: E (Recorte tipo boss en doble extremo)
Diámetro: 40mm
Carrera: 200
Amortiguación: Tope de goma
Protector de vástago: Sin protector de vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del auto switch: B (Montaje con banda)
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Cantidad: 2 piezas (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Opciones en el extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Rascador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
Cualidades
Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1195 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,85 € Sin IVA
/ unidad
146,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días