CILINDRO ISO15552 D32 C125 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895851
Rubix:799082980000
fabricante:895851
EAN:3660338481529
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D32 C125 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipoiso15552
88,23 € Sin IVA
/ unidad
106,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días