DNC-32-100-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-32-100-PPV-A
Rubix:751110471113
fabricante:163309
EAN:4052568133597
DNC-32-100-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-32-100-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)256x45x45 mm
Peso neto805,8 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro normalizado dnc
196,12 € Sin IVA
/ unidad
237,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días