DSBC-32-50-PPVA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBC-32-50-PPVA-N3
Rubix:798574667000
fabricante:1376424
EAN:4052568016562
DSBC-32-50-PPVA-N3 Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBC-32-50-PPVA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x45x49 mm
Peso neto583 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro normalizado dsbc
124,37 € Sin IVA
/ unidad
150,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días