CD85N12-170C-B

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N12-170C-B
Rubix:751603606043
fabricante:CD85N12-170C-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro170 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N12-170C-B


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con carreras estándar que van desde 10mm a 300mm. Un diseño único del sello del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de punta reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Cilindro de doble efecto, vástago simple, con extremos prensados
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro170 mm
Tipocilindro iso
64,22 € Sin IVA
/ unidad
77,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días