CILINDRO ISO15552 D40 C200 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:879573
Mecaline:895866
Rubix:799082965000
fabricante:895866
EAN:3660338481673

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D40 C200 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,48 € Sin IVA
/ unidad
132,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días